Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LD40 Diamanttrennscheibe 180 x 12,0 x 2,4 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-302452
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     302452
EAN/GTIN:
     4011890050330
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Die LD40 ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten und erlaubt in einem breiten Anwendungsspektrum von Beton bis Granit kurze Trennzeiten. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sind bei der LD40 auf den Stahlkern der Scheibe lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet. • 12mm hohe Segmente • Breites Anwendungsspektrum • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Nass- und Trockenschnitt • lasergeschweißt *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 12,0 x 2,4 x 22,23
Produktform:
Diamanttrennscheibe gerade
KG:
Arbeitsgeschwindigkeit 80
m/s:
Maximale Drehzahl U/min
Materialeignung:
Beton
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, beton, fliesen, naturstein, waschbeton, trennen, winkelschleifer, nassschnitt, trockenschnitt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.