Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XT20, 50x Profi STAHL Trennscheibe 115 x 1,5 x 22,23mm, gerade, TOPline, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-206172
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206172
EAN/GTIN:
     4011890056073
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. Optimiert für die Stahlanwendung. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 1,5 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,037 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
13300 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A46U9BF1430
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,5x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 61,88*
€ 80,76*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 86,62*
€ 86,62*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.