Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius XT20 Extradünne Trennscheibe 115 x 1,5 x 22,23 206172


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-206172
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206172
EAN/GTIN:
     4011890056073
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. Optimiert für die Stahlanwendung.

• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
1,85
Andrückschraube:
115 x 1,5 x 22,23
Drehzahl max.:
13300 U/min
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,5x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,81*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 61,73*
€ 81,36*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 86,62*
€ 86,62*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,36*
€ 96,8184
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,06*
€ 95,2714
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,10*
€ 89,369
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,21*
€ 85,9299
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,87*
€ 80,7653
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 64,92*
€ 77,2548
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 61,73*
€ 73,4587
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.