| |
|
| Artikel-Nr.: CNFFY-09980682 Herst.-Nr.: 09980682 EAN/GTIN: 4014712276949 |
| | |
|
| | |
| Sicherungssteckersätze enthalten Ersatzteile für Sicherungslasttrennschalter. Die Sicherungssteckersätze dieser Baureihe eignen sich für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter. Ihre Box lässt sich einfach auf der Tragschiene befestigen und so als Reservebox nutzen. Elektronische Sicherungssteckersätze beinhalten Sicherungen mit LED-Anzeige. Eigenschaften: Bestückung der Tytan-D0-Leergehäuse; Reservebox; 3 Sicherungen; 3 Passeinsätze; 3 Stecker; 1 - 63 A farblich gekennzeichnet; Montageart: Aufbewahrungsbox; Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen. Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | grau | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tytan, Sicherungssteckersätze |
| | |
| |