Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09980386
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980386
EAN/GTIN:
     4014712123113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner d02
Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schützen die Anlage vor Überstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan II eignet sich für D01- und D02-Sicherungen. Die Stecktechnik gewährleistet ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen. so verhindert die Mechanik der Baureihe große Übergangswiderstände und minimiert thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung sind bestückt mit Sicherungssteckern und farbig codierten Passeinsätzen entsprechend des Bemessungsstroms. Eigenschaften: geringe Stromwärmeverluste; geeignet für Sicherungen D01 und D02; finger- und handrückensicher; großer Klemmbereich; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen; Hinweise: Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
4 A
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner 4a, Tytan, Sicherungslasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980140
ab € 20,99*
Zubehör
Doepke
09980143
ab € 20,11*
Zubehör
Doepke
09980095
ab € 32,83*
Zubehör
Doepke
09980141
ab € 13,44*
Zubehör
Doepke
09980096
ab € 60,20*
Zubehör
Doepke
09980142
ab € 28,30*
Zubehör
Doepke
09980145
ab € 54,87*
Zubehör
Doepke
09980097
ab € 57,56*
Zubehör
Doepke
09980093
ab € 54,84*
Zubehör
Doepke
09980098
ab € 104,12*
Zubehör
Doepke
09980136
ab € 6,15*
Zubehör
Doepke
09980138
ab € 6,14*
Zubehör
Doepke
09980137
ab € 6,15*
Zubehör
Doepke
09980139
ab € 5,75*
Zubehör
Doepke
09980135
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.