Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 3p+N, 2 A - 63 A, Sich.-Überw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 3p+N, 2 A - 63 A, Sich.-Überw.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 3p+N, 2 A - 63 A, Sich.-Überw.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 3p+N, 2 A - 63 A, Sich.-Überw.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 3p+N, 2 A - 63 A, Sich.-Überw.
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09980092
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980092
EAN/GTIN:
     4014712063174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrennschalter 63a 3-polig
Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schützen die Anlage vor Überstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan II eignet sich für D01- und D02-Sicherungen. Die Stecktechnik gewährleistet ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen, so verhindert die Mechanik der Baureihe große Übergangswiderstände und minimiert thermische Verlustleistungen. Diese Ausführung mit Leergehäuse ist mit einer Überwachungseinheit für die Sicherung ausgestattet. Sie erkennt einen Sicherungsausfall und signalisiert ihn über Relais und LED an der Gerätefront. Die Überwachung sichert den dreiphasigen Betrieb und dient somit als zusätzlicher Schutz bei z. B. Dreiphasenmotoren. Trennschalter im Leergehäuse werden mit Passeinsätzen für Sicherungen bis zu 63 A ausgeliefert. Diese können gegen dem Bemessungsstrom farbig angepasste Einsätze getauscht werden. Die Leergehäuse nehmen wahlweise Sicherungssteckersätze mit mechanischer Anzeige oder mit Blinkmelder auf. Eigenschaften: geringe Stromwärmeverluste; geeignet für Sicherungen D01 und D02; finger- und handrückensicher; großer Klemmbereich; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen; Hinweise: Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert. die Sicherungsstecker bis 63 A aufnehmen können. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten! Sicherungsstecker und Sicherungen sind erhältlich in unseren Sicherungssteckersätzen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner d02, sicherungslasttrenner, Tytan, Sicherungslasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980140
ab € 20,99*
Zubehör
Doepke
09980143
ab € 20,05*
Zubehör
Doepke
09980095
ab € 32,98*
Zubehör
Doepke
09980141
ab € 13,44*
Zubehör
Doepke
09980096
ab € 60,18*
Zubehör
Doepke
09980142
ab € 28,62*
Zubehör
Doepke
09980145
ab € 54,89*
Zubehör
Doepke
09980097
ab € 58,16*
Zubehör
Doepke
09980093
ab € 54,92*
Zubehör
Doepke
09980098
ab € 104,47*
Zubehör
Doepke
09980136
ab € 6,17*
Zubehör
Doepke
09980138
ab € 6,14*
Zubehör
Doepke
09980137
ab € 6,16*
Zubehör
Doepke
09980139
ab € 5,74*
Zubehör
Doepke
09980135
ab € 5,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.