Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahltablett VENGA, rund, Ø 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahltablett VENGA, rund, Ø 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm
Edelstahltablett VENGA, rund, Ø 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm
Edelstahltablett VENGA, rund, Ø 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm
Edelstahltablett VENGA, rund, Ø 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm
Edelstahltablett VENGA, rund, Ø 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm
Edelstahltablett VENGA, rund, Ø 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm
Edelstahltablett VENGA, rund, Ø 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-307-009
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     307-009
EAN/GTIN:
     4007796048090
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund silber

Edelstahltablett VENGA, rund, Durchmesser 35 cm (30 cm), Höhe 3 cm, Oberfläche matt, Rand hochglanzpoliert.
Aus hochwertigem Edelstahl 18/10.
Im Geschenkkarton

• Edelstahl 18/10 - leicht mattiert - Rand glänzend poliert
• Spülmaschinengeeignet
• Robustes Tablett, vielseitig verwendbar!
• Auch für Dekozwecke einsetzbar
• VENGA wird in einem schönen Geschenkkarton geliefert, daher ist es auch zum Verschenken bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
35 cm
Gewicht:
0.67 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
matt / glänzend
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett silber, kaffeetablett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,65*
Sonstiges
Contacto Bander
65/265
ab € 3,60*
Sonstiges
Contacto Bander
65/290
ab € 4,44*
Sonstiges
Contacto Bander
52/410
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.