| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-306-076 Herst.-Nr.: 306-076 EAN/GTIN: 4007796062317 |
| |
|
| | |
| Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter, mit schwarzer PVD-Beschichtung Kaffeekanne aus poliertem, einwandigem Edelstahl 18/10, mit schwarzer PVD-Beschichtung. Deckel mit Scharnier, 180° aufklappbar. Maße ca. 15,5 x 20,7 x 9 cm (BxHxD)
• Kaffeekanne aus hochwertigem Edelstahl 18/10, einwandig, mit schwarzer PVD-Beschichtung • Fassungsvermögen 1 Liter (für ca. 7 Tassen), Höhe: 20,7 cm, Breite: 15,5 cm (inkl. Grff) • Der Deckel ist mit einem Scharnier befestigt • Bruchsicher und spülmaschinengeeignet • Lieferung erfolgt in farbig bedrucktem Karton.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Farbe: | schwarz | Länge: | 16 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 21 cm | Durchmesser: | 9 cm | Gewicht: | 0.38 kg | Form: | rund | Verschluss: | Klappdeckel | Oberfläche: | poliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |