Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-306-075
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     306-075
EAN/GTIN:
     4007796062300
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne edelstahl 1 liter

Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
Kaffeekanne aus poliertem, einwandigem Edelstahl 18/10, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung. Deckel mit Scharnier, 180° aufklappbar.
Maße ca. 15,5 x 20,7 x 9 cm (BxHxD)


• Kaffeekanne aus hochwertigem Edelstahl 18/10, einwandig, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
• Fassungsvermögen 1 Liter (für ca. 7 Tassen), Höhe: 20,7 cm, Breite: 15,5 cm (inkl. Grff)
• Der Deckel ist mit einem Scharnier befestigt
• Bruchsicher und spülmaschinengeeignet
• Lieferung erfolgt in farbig bedrucktem Karton.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
kupfer
Länge:
16 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.38 kg
Form:
rund
Verschluss:
Klappdeckel
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere edelstahl, cafetiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.