Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung
Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung
Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung
Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung
Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung
Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung
Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-290-070
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     290-070
EAN/GTIN:
     4007796032341
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Isolierkanne THERMOART, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 230 mm, Einhandbedienung, doppelwandiger, mattierter Edelstahl,
Diese schöne Isolierkanne aus hochwertigem Edelstahl wurde eigens von Esmeyer für unsere Kunden entwickelt. Mit dem unzerbrechlichen Edelstahleinsatz und der praktischen Einhandbedienung bringt sie alles mit, um die Isolierkanne 'für alle Fälle' zu werden- und dies zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.


• Mantel aus doppelwandigem, mattiertem Edelstahl mit unzerbrechlichem Edelstahleinsatz
• Schraub-Deckel mit praktischer Einhandbedienung
• Hält Getränke viele Stunden heiß oder kalt
• Auch mit 1,5 Liter und 2,0 Liter Fassungsvermögen erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.66 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
1.00 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
290-082
ab € 3,60*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,28*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.