Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer. Aus transparentem, extra stabilem Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer. Aus transparentem, extra stabilem Glas
2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer. Aus transparentem, extra stabilem Glas
2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer. Aus transparentem, extra stabilem Glas
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-199-618
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     199-618
EAN/GTIN:
     4007796048113
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere

2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer.
Aus besonders robustem, transparentm Glas. Im Geschenkkarton erhältlich. Durchmesser der unteren Platte 25cm, Durchmesser der oberen Platte 21cm, Höhe: 27cm. Lieferung erfolgt zerlegt. Teller spülmaschinengeeignet.


• 2-stufige Etagere aus transparentem Glas
• Höhe ca. 24 cm
• Durchmesser: oben 21 cm, unten 25 cm
• Standfuß und Stange aus Edelstahl
• Die Etagere wird in Einzelteilen geliefert und ist schnell und einfach zusammenzubauen
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
27 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
1.00 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63510
ab € 32,12*
Sonstiges
Leonardo
031305
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.