Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Langstiellöffel MELINA, Edelstahl, mit champagnerfarbener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6er Pack Langstiellöffel MELINA, Edelstahl, mit champagnerfarbener
6er Pack Langstiellöffel MELINA, Edelstahl, mit champagnerfarbener
6er Pack Langstiellöffel MELINA, Edelstahl, mit champagnerfarbener
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-126-034
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     126-034
EAN/GTIN:
     4007796061693
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

6er Pack Langstiellöffel MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung, Farbe: Champagner. Edelstahl 18/10, poliert, Materialstärke: 2.0 mm


• Handspülen empfohlen.
• PVD-Beschichtung hat sich bei Uhren und Schmuck schon lange als robust und abriebfest bewährt. Nun gibt es auch eine Variante, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist und bei pfleglichem Umgang viele Jahre hält.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
gold
Gewicht:
0.14 kg
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.