| |
|
| Artikel-Nr.: CM-YL6FV5E Herst.-Nr.: 3272 EAN/GTIN: 4004675032720 |
| |
|
| | |
| Druckkugelschreiber K 3 Biosafe. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G2. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Gehäuse aus Bio-Kunststoff aus natürlicher, nachwachsender und kompostierbarer Cellulose. Ausführung Clip: Stahlclip und Metalldrücker. Universelle Minenpassform für Schneider-Minen Express 730, 735, 775, Slider 755, 757 und Gelmine Gelion 39. Farbe des Schaftes: weiß. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | M | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Material des Clips: | Stahlclip und Metalldrücker | Produkt-Typbezeichnung: | K 3 Biosafe | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G2 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Material des Schaftes: | Gehäuse aus Bio-Kunststoff aus natürlicher, nachwachsender und kompostierbarer Cellulose | dokumentenecht: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Universelle Minenpassform für Schneider-Minen Express 730, 735, 775, Slider 755, 757 und Gelmine Gelion 39 | Farbe des Schaftes: | weiß | Artikelbezeichnung: | Druckkugelschreiber | klimaneutral: | klimaneutrales Produkt by ClimatePartner (https://fpm.climatepartner.com/tracking/53739-1711-1002/de) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider |
| | |
| |