Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer BlackTec® 300g L.300mm Stiel-L.300mm 3K-Kunststoff-Stiel PICARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer BlackTec® 300g L.300mm Stiel-L.300mm 3K-Kunststoff-Stiel PICARD
Schlosserhammer BlackTec® 300g L.300mm Stiel-L.300mm 3K-Kunststoff-Stiel PICARD
Schlosserhammer BlackTec® 300g L.300mm Stiel-L.300mm 3K-Kunststoff-Stiel PICARD
Schlosserhammer BlackTec® 300g L.300mm Stiel-L.300mm 3K-Kunststoff-Stiel PICARD
Schlosserhammer BlackTec® 300g L.300mm Stiel-L.300mm 3K-Kunststoff-Stiel PICARD
Artikel-Nr.:
     CM-YD4LY3K
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032700-0300
EAN/GTIN:
     4016671026290
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Deutsche Form · Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt · aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahn und Finne geschliffen, Kanten saubergebrochen · starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2-Komponenten-Kleber · 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm · gummierte GriffflächeWeitere technische Eigenschaften:· Kantenlänge: 104mm· Gewicht: 500g· Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
300 g
Länge:
300 mm
Stiellänge:
300 mm
Stiel:
3K-Kunststoff-Stiel
Marke:
PICARD
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,26*
Ähnlich
Picard
0030312- 200
ab € 9,84*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 9,38*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,57*
Ähnlich
Picard
H0000152-0300
ab € 35,47*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.