Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer L.350mm Kopf-D.30mm Hickory rückschlagfrei hart Nyl.weiß PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schonhammer L.350mm Kopf-D.30mm Hickory rückschlagfrei hart Nyl.weiß PROMAT
Schonhammer L.350mm Kopf-D.30mm Hickory rückschlagfrei hart Nyl.weiß PROMAT
Schonhammer L.350mm Kopf-D.30mm Hickory rückschlagfrei hart Nyl.weiß PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-YC4TS47
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811614
EAN/GTIN:
     4015448882435
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer

Schonhammer L.350mm Kopf-D.30mm Hickory rückschlagfrei hart Nyl.weiß PROMAT

splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe · auswechselbar · beim Aufschlag wird der Schrot zur Schlagseite geschleudert und bewirkt das rückschlagfreie Schlagen · Schlagwirkung um bis zu 100 % größer als bei normalen Schonhämmern · 75 Shore D · getestet bis -20° C · mit Hickorystiel und Stahlstielhülse · Anwendungsbereiche:
für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge: 350mm
· Gewicht: 436g
· Kopflänge: 115mm
· Einsätze: Nylon weiß
· Schlag: hart
· Stiel: Hickory
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Ausführung:
rückschlagfrei
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E 248 H-30-35
ab € 4,44*
Zubehör
Gedore
E 248-30
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.