Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: wei
Artikel-Nr.:
     CM-W58FW4B
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3274
EAN/GTIN:
     4004675032744
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber K 3 Biosafe. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 H. Ausführung Mine: M, grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Gehäuse aus Bio-Kunststoff aus natürlicher, nachwachsender und kompostierbarer Cellulose. Ausführung Clip: Stahlclip und Metalldrücker. Universelle Minenpassform für Schneider-Minen Express 730, 735, 775, Slider 755, 757 und Gelmine Gelion 39. Farbe des Schaftes: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
10
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Strichstärke:
M
Material des Clips:
Stahlclip und Metalldrücker
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Material des Schaftes:
Gehäuse aus Bio-Kunststoff aus natürlicher, nachwachsender und kompostierbarer Cellulose
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Produkt-Typbezeichnung:
K 3 Biosafe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 H
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Universelle Minenpassform für Schneider-Minen Express 730, 735, 775, Slider 755, 757 und Gelmine Gelion 39
klimaneutral:
klimaneutrales Produkt by ClimatePartner (https://fpm.climatepartner.com/tracking/53739-1711-1002/de)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.