Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, grün, Schaftfarbe: cyan-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, grün, Schaftfarbe: cyan-grün
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, grün, Schaftfarbe: cyan-grün
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, grün, Schaftfarbe: cyan-grün
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, grün, Schaftfarbe: cyan-grün
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, grün, Schaftfarbe: cyan-grün
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, grün, Schaftfarbe: cyan-grün
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, grün, Schaftfarbe: cyan-grün
Artikel-Nr.:
     CM-VQ4DE65
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150204
EAN/GTIN:
     4004675064264
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider Memo XB. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: neuartige Fluid-Paste. Ausführung Mine: XB, grün. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert. Ausführung Clip: Metall, silber. Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier. Farbe des Schaftes: cyan-grün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Memo XB
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
XB
Farbe des Schaftes:
cyan-grün
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Clips:
silber
Typbezeichnung der Mine:
neuartige Fluid-Paste
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.