Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe, 7cm Schirm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe, 7cm Schirm,
Anstoßkappe, 7cm Schirm,
Artikel-Nr.:
     CM-VG3H98S
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ABR000-000-500
EAN/GTIN:
     5038428049702
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe, 7cm Schirm

Eigenschaften: • Klassisches Basecap-Design • Schlankes, flaches Profil Ausführung: • Universalgröße • Schirmlänge 70 mm • Einhand-Winkel-Verschluss • Reflektorstreifen • Belüftungslöcher und Maschen-Einsätze für zusätzliche Belüftung • Schutz-Innenschale entfernbar • Frottier-Schweissband mit starker Absorptionseigenschaft bietet zusätzlichen Komfort Zulassung/Norm: EN 812:1997+2001

Weitere Informationen:
Markenname:
JSP
Herstellername:
JSP Safety GmbH
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185699
ab € 14,10*
Ähnlich
RS Pro
1845947
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.