Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® ECOlutions Round Stic, 0,32 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Round Stic®, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Round Stic®, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Round Stic®, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Round Stic®, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Round Stic®, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Round Stic®, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     639-605323
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     871848
EAN/GTIN:
     3086123259980
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® ECOlutions Round Stic. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,32 mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: aus 74% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transluzentweiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® ECOlutions Round Stic
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,32 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
aus 74% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
transluzentweiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,18*
€ 0,34*
60
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,25*
€ 0,38*
1 Tag
685
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,21*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,19*
€ 1,67*
5 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
887131
ab € 11,81*
Zubehör
BIC
887133
ab € 11,81*
Zubehör
BIC
887132
ab € 9,48*
Zubehör
BIC
8806871
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.