Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten für schmale Ordner, kurz, 192 x 38 mm, 140 Etiketten, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     1682-129131460
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4764-20
EAN/GTIN:
     4004182047644
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordnerrücken-Etiketten 192x38 mm auf DIN A4 Bogen grün 20 Blatt / 140 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
schmal
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a.
Breite des Schilds:
38
Höhe des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
140
Farbe:
grün
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
20
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 11,66*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,12*
€ 11,68*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,24*
€ 11,79*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,19*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,65*
€ 12,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
1 Packung enthält 140 Etiketten (ab € 0,05758* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.