Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4759-10 Herst.-Nr.: L4759-10 EAN/GTIN: 4004182433126 |
| |
|
| | |
| Ordnerrücken-Etiketten 61x297 mm auf DIN A4 Bogen weiss 10 Blatt / 30 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...) Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | breit | Werkstoff: | Papier | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Griffloch vorhanden: | Ja | Format des Schildes: | lang/breit | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | Breite des Schilds: | 61 | Höhe des Schildes: | 297 | Anzahl der Schilder: | 30 | Farbe: | weiß | Verpackung: | Packung | Packungsmenge: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretiketten avery weiß breit lang, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,59* | € 5,75* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,63* | € 5,78* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,96* | € 6,45* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,09* | € 6,46* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,09* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Etiketten (ab € 0,11967* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|