Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 400g Stiel-L.310mm Hickory m.Nylonschutzhülse PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer 400g Stiel-L.310mm Hickory m.Nylonschutzhülse PROMAT
Schlosserhammer 400g Stiel-L.310mm Hickory m.Nylonschutzhülse PROMAT
Schlosserhammer 400g Stiel-L.310mm Hickory m.Nylonschutzhülse PROMAT
Schlosserhammer 400g Stiel-L.310mm Hickory m.Nylonschutzhülse PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-KW73L2C
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811238
EAN/GTIN:
     4015448547686
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Schlosserhammer 400g Stiel-L.310mm Hickory m.Nylonschutzhülse PROMAT

DIN 1041 · mit Nylonschutzhülse · Hammerkopf gesenkgeschmiedet · mit Stahlringkeil und Hickorystiel · Profiqualität

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit Nylonschutzhülse
· Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
400 g
Stiellänge:
310 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811241
ab € 8,19*
Ähnlich
PROMAT
4000811236
ab € 3,62*
Ähnlich
PROMAT
4000811237
ab € 4,26*
Ähnlich
PROMAT
4000811239
ab € 5,32*
Ähnlich
PROMAT
4000811240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.