Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 0,6 kg, farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     CM-JQ6G73Z
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6177199
EAN/GTIN:
     4002390021630
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Weißwandtafel
Magnet Serie 617. Sonderform: rund. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 10 x 30 mm. Tragfähigkeit: 600 g. Farbe: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
30
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
600
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.