Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 25 Schlüssel, Doppelbolzen Codeschloss (20100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 25 Schlüssel, Doppelbolzen Codeschloss (20100)
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 25 Schlüssel, Doppelbolzen Codeschloss (20100)
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 25 Schlüssel, Doppelbolzen Codeschloss (20100)
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 25 Schlüssel, Doppelbolzen Codeschloss (20100)
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 25 Schlüssel, Doppelbolzen Codeschloss (20100)
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 25 Schlüssel, Doppelbolzen Codeschloss (20100)
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 25 Schlüssel, Doppelbolzen Codeschloss (20100)
Artikel-Nr.:
     CM-FX6EG3A
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-020100
EAN/GTIN:
     4044526201004
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss

OfficeForce Schlüsselkasten Schlüsselschrank Schlüsseltresor Code Safe Schloss

 

Besonderheiten:

  • digitale Schlüsseltresore
  • beschreibbare Schlüsselanhänger
  • farblich sortiert
  • seitlicher Einwurfschlitz auch für Autosschlüssel
  • 2 Notschlüssel
  • 4 x AA Batterien
  • pulverbeschichtet
  • Befestigungsmaterial

 

Ob Hauptschlüssel, Büroschlüssel, Schrankschlüssel, Tresorschlüssel oder Toilettenschlüssel. In einem Unternehmen existiert eine Vielzahl verschiedener Schlüssel. Um den Überblick nicht zu verlieren und gut organisiert zu sein, ist eine gute Schlüsselaufbewahrung gefragt. Zudem beugen sie vor Schlüsselverlust und teuren Schlosswechseln vor. Ideal geeignet für Fuhrparks und Logistikunternehmen, Autohandel, Werkstätten, Sicherheitsdienste, Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften. ProfiOffice bietet Schlüsselschränke in verschiedenen Ausführungen und Größen an. Egal ob Sie nun 25 Schlüssel sicher aufbewahrt wissen wollen oder 150, wir haben das richtige für Sie.

Diese Schlüsselkästen sind aus 2 mm pulverbeschichteten Stahl gefertigt. Die Tür selber besteht aus 4 mm Stahl. Das Schloß schließt mit einem DoppelIbolzensystem. Das digitale Zahlenschloß kann mit bis zu 8 Ziffern gesichert werden. Eine Notöffnung, wenn Sie Ihre Nummer vergessen haben sollten, erfolgt mit einem extra Schlüssel. Es wird über ein LED-Anzeige Ihnen mit geteilt, ob die Batterie ausgetauscht werden sollte. An der Seite existiert ein extra Einwurfschlitz für Schlüssel. Im Korpus sind die Löcher zur Befestigung vorgebohrt. Im Lieferumfang enthalten, sind passend beschreibbare Schlüsselanhänger farblich sortiert, 2 Notschlüssel, 4 x AA Batterien sowie das passende Befestigungsmaterial und eine Beschreibung in mehreren Sprachen.

Unsere Schlüsselkästen bestehen aus einwandigem Stahl und besitzen keine zertifizierte Einbruch- oder Feuerschutzprüfung.

Privater Versicherungsschutz kann nur bei fachgerechter Befestigung mit Wand oder Boden möglich sein. Bitte fragen Sie Ihre Versicherung.

 

 

 

Weitere Informationen:
max. Schlüsselanzahl:
25 Stück
Anzahl Hakenleisten:
5 Stück
Schlossart:
Elektronisch Zahlencode
Riegelart:
Doppelbolzen
Wandstärke:
2 mm
Türstärke:
4 mm
Schlüsseleinwurf:
ja Schlüssel / Autoschlüssel
Länge:
320 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
295 mm
Gewicht:
8,5 kg
Farbe:
grafit-grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OfficeForce
1001-020103
ab € 125,32*
Ähnlich
OfficeForce
1001-020101
ab € 86,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.