Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch Katrin, hochweiß, 3-lagig, Interfold, 23,5 x 34 cm, 1.890 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Falthandtuch Katrin One Stop L3 plus, hochweiß, 23,5 x 34 cm, 3-lagig
Falthandtuch Katrin One Stop L3 plus, hochweiß, 23,5 x 34 cm, 3-lagig
Produkt Auswahl
Artikel-Nr.:
     CM-EN5PB6A
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     344013
EAN/GTIN:
     6414305344013
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Falthandtuch Katrin One Stop L3 plus, hochweiß, 23,5 x 34 cm, 3-lagig

Katrin Falthandtuch One Stop L3 Plus Interfold

  • hochweiß
  • 23,5 x 34,0 cm
  • 3-lagig
  • 90 Stück per Packung, 1.890 Tücher per Verpackungseinheit
  • Katrin One Stop Falthandtücher entfalten sich auf ihre volle Länge, so dass ein Tuch ausreichend für eine Händetrocknung ist.
  • Katrin One Stop passt perfekt in alle gängigen Spender, und es wird immer nur ein Blatt auf einmal gespendet und somit deutlich der Verbrauch reduziert und Kosten gespart.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Format:
23,5 x 34
Lagen:
3
Stück / Packung:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 2.250 Blätter (ab € 0,02111* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 66,65*
€ 79,31
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 64,54*
€ 76,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 63,31*
€ 75,34
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,40*
€ 73,07
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 59,95*
€ 71,34
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 58,58*
€ 69,71
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 47,48*
€ 56,50
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.