Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Schreibunterlage Design, Drops, 595x410 mm, 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Schreibunterlage Design, Drops, 595x410 mm, 30 Blatt
Papier-Schreibunterlage Design, Drops, 595x410 mm, 30 Blatt
Papier-Schreibunterlage Design, Drops, 595x410 mm, 30 Blatt
Papier-Schreibunterlage Design, Drops, 595x410 mm, 30 Blatt
Papier-Schreibunterlage Design, Drops, 595x410 mm, 30 Blatt
Papier-Schreibunterlage Design, Drops, 595x410 mm, 30 Blatt
Papier-Schreibunterlage Design, Drops, 595x410 mm, 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     CM-BD9DA4H
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO450
EAN/GTIN:
     4004360841361
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage

Recycling-Schreibunterlage "Drops" aus 100% Altpapier mit modernem Naturmotiv in Blautönen, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Mit aktuellem 3-Jahres-Kalendarium, in hoher Papierqualität (80 g/m²) mit 30 Blatt, im Format 595x410 mm. Viersprachig in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Die stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindert zuverlässig ein Umknicken der Ecken. Sichere Planlage durch stabilen Rückendeckel.

  • Papier-Schreibtisch-Unterlage in hoher Papierqualität mit 80 g/m² und stabilem Rückendeckel
  • Mit aktuellem 3-Jahres-Kalendarium
  • Abreißblock mit stabiler Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante
  • Viersprachig: in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch
  • Aus 100% Recycling-Papier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
Weitere Informationen:
Design:
Drops
Produktformat:
595 x 410 mm
Material:
Papier
Inhalt::
30 Blatt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3063
ab € 0,31*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.