| |
|
| Artikel-Nr.: CM-AB8VU52 Herst.-Nr.: L4760-10 EAN/GTIN: 4004182433102 |
| |
|
| | |
| Ordnerrücken-Etiketten 192x38 mm auf DIN A4 Bogen weiss 10 Blatt / 70 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...) Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | schmal | Werkstoff: | Papier | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Griffloch vorhanden: | Nein | Format des Schildes: | kurz/schmal | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a. | Breite des Schilds: | 38 | Höhe des Schildes: | 192 | Anzahl der Schilder: | 70 | Farbe: | weiß | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Verpackung: | Packung | Packungsmenge: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, laserdruckerpapier a4, farblaser papier, einsteckrückenschild weiß |
| | |
| |