Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 8er Stiftebox sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 8er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 8er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 8er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 8er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 8er Stiftebox sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_191098
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191098
EAN/GTIN:
     4004675109170
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
fineliner-set schneider
Fineliner Line-Up. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe des Schaftes: grün. 8er Stiftebox sortiert.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Produkt-Typbezeichnung:
Line-Up
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Schaftes:
grün
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
lichtbeständig gegeben:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
klimaneutral:
klimaneutrales Produkt by ClimatePartner (https://fpm.climatepartner.com/tracking/53739-1711-1003/de)
Zertifizierung:
Der Blaue Engel
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
309
pro Etui
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 6,29*
1 Tag
7
pro Etui
€ 5,49*
ab € 3,91*
€ 6,69*
1 Tag
7
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 7,63*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,01*
€ 10,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,29*
€ 7,49
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,33*
€ 6,34
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,05*
€ 6,01
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,87*
€ 5,80
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 4,86*
€ 5,78
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,72*
€ 5,62
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,63*
€ 4,32
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,45375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.