Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-029283023
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM38 10
EAN/GTIN:
     4016946052450
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Durchmesser:
38
Tragfähigkeit:
1500
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
106
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 4,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,68*
€ 4,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 5,55*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 9,41*
12 Tage
17
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM38 03
ab € 2,54*
Sonstiges
Franken
HM38 04
ab € 2,56*
Sonstiges
Franken
HM38 12
ab € 2,69*
Sonstiges
Franken
HM38 02
ab € 2,55*
Sonstiges
Franken
HM38 01
ab € 2,70*
Sonstiges
Franken
HM38 99
ab € 2,54*
Sonstiges
Franken
HM38 09
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.