Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-HM38 02
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM38 02
EAN/GTIN:
     4016946052399
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500
Farbe:
grün
Durchmesser:
38
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM38 03
ab € 2,54*
Sonstiges
Franken
HM38 04
ab € 2,56*
Sonstiges
Franken
HM38 12
ab € 2,69*
Sonstiges
Franken
HM38 01
ab € 2,70*
Sonstiges
Franken
HM38 10
ab € 2,68*
Sonstiges
Franken
HM38 99
ab € 2,54*
Sonstiges
Franken
HM38 09
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.