Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     505-70010102
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM38 99
EAN/GTIN:
     4016946062923
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Durchmesser:
38
Tragfähigkeit:
1500
Farbe:
sortiert
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 5,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,03*
1 Tag
149
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 5,18*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,06*
€ 7,88*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,63*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4202
ab € 53,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.