Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4760-25 Herst.-Nr.: L4760-25 EAN/GTIN: 04004182047606 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Ordneretikett L4760-25 38x192mm ws 175 St./Pack.
Avery Zweckform Ordnerrückenetikett schmal/kurz 38 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch weiß
Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,25* | € 10,45* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,28* | € 10,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,00* | € 11,49* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,50* | € 12,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,06* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 210 Etiketten (ab € 0,03453* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|