Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Isolierkanne Gusto TT, 1 Liter, Metall/Edelstahl mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 3527205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CM-4Q5BD6R
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     3527205100
EAN/GTIN:
     4002458462566
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
alfi Isolierkanne Gusto TT 3527205100 1l Metall/Edelstahl si

alfi Isolierkanne Gusto TT 1l Metall/Edelstahl silber

Design: Martin Hauenstein. Einfache Bedienung durch neuartiges Komfort-Ausgießsystem. Unzerbrechlicher vakuumgepumpter Toptherm Isolierkörper Hält bis zu 12 Stunden Heiß und 24 Stunden kalt. 5 Jahre Garantie auf bestehende Isolierleisung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gusto TT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne Gusto TT
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1
spülmaschinenfest:
spülmaschinenfest
doppelwandig ausgeführt:
doppelwandig ausgeführt
Werkstoff:
Metall/Edelstahl
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.