Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips QuickFix elastisch PLUM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Pflasterstrips QuickFix elastisch PLUM
Pflasterstrips QuickFix elastisch PLUM
Pflasterstrips QuickFix elastisch PLUM
Pflasterstrips QuickFix elastisch PLUM
Pflasterstrips QuickFix elastisch PLUM
Pflasterstrips QuickFix elastisch PLUM
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000386403
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5512
EAN/GTIN:
     5715205551220
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
passend zu Pflasterspender 4000 386 412Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 St. ca. 72 x 25 mm
Ausführung:
elastisch
Länge ca.:
72 mm
Breite ca.:
25 mm
Marke:
PLUM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
667
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 4,77*
2 Tage
715
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 3,46*
€ 5,44*
2 Tage
62
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,07*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,79*
3 Tage
449
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 6,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,10334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
BR350045
ab € 3,76*
Ähnlich
Plum
5513
ab € 5,20*
Ähnlich
Plum
5502
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.