Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender Zubehör, PLUM Nachfüllset für Quick Fix, texil Pflaster


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Pflasterspender Zubehör, PLUM Nachfüllset für Quick Fix, texil Pflaster
Pflasterspender Zubehör, PLUM Nachfüllset für Quick Fix, texil Pflaster
Pflasterspender Zubehör, PLUM Nachfüllset für Quick Fix, texil Pflaster
Artikel-Nr.:
     894-PC5512
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5512
EAN/GTIN:
     5715205551220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterspender Ersatzfüllung
Pflasterspender Nachfüllsatz
Plum Pflaster Nachfüllset für Pflasterspender QuickFix elastische Pflaster
Pflaster elastsich

passt sich dank des flexiblem und atmungsaktivem Materials den Bewegungen der Haut an

Farbe: beige

Maße: 7,2 x 2,5 cm

Inhalt: 45 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Länge [cm]:
7,2
Produktart:
Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
plum
Inhalt [Stück]:
45
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 4,77*
3 Tage
333
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 3,72*
€ 5,76*
3 Tage
685
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 6,08*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,78*
3 Tage
252
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
BR352005
ab € 14,77*
Ähnlich
Plum
5513
ab € 5,39*
Ähnlich
Plum
5511
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.