Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1183E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1183E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1183E
EAN/GTIN:
     5032548000148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
DER PHOENIX FORTRESS SS1183E wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Sicherheitsschutz entwickelt und getestet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. ZULASSUNGEN - Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Zeitverzögerung, Doppelcodefunktion und mehreren Benutzercodes. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit Anti-Bohrplatten und Wiederverriegelungsschutz für die Tür bieten einen Safe von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet auch zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Produkt-Serie:
SS1180-Serie
Höhenverstellbar:
JA
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Typ der Batterien:
1 x 9V
Batterien erforderlich:
Ja
Anz. Regale:
2
Batterien mitgeliefert:
Nein
Innen Abmessung (mm):
470 x 365 x 240
Äußere Abmessung (mm):
550 x 450 x 350
Montage an:
Boden & Wand
Farbe:
Weiß
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Fortress
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,95*
€ 534,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.