Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1181K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1181K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1181K
EAN/GTIN:
     5032548000094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DER PHOENIX FORTRESS SS1181K wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Sicherheitsschutz entwickelt und getestet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse 1. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit Anti-Bohrplatten und Wiederverriegelungsschutz für die Tür bieten einen Safe von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet auch zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Farbe:
Weiß
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Produkt-Serie:
SS1180-Serie
Batterien erforderlich:
Nein
Äußere Abmessung (mm):
220 x 350 x 300
Innen Abmessung (mm):
140 x 270 x 190
Anz. Regale:
1
Höhenverstellbar:
NEIN
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Produktname:
Fortress
Montage an:
Boden & Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.