Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0311E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0311E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0311E
EAN/GTIN:
     5032548003620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Hotelsafe
DER PHOENIX DIONE SS0311E ist ideal für Hotel-, Wohn- oder Geschäftszwecke, zur Aufbewahrung von Tablets, Laptops, Bargeld und Wertsachen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachenaufbewahrung. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einem motorisierten elektronischen Hochsicherheitsschloss, das mit Benutzer- und Mastercodes programmierbar ist. Eine LED-Anzeige zeigt den Sperrstatus an. Das Schloss kann auch mit einem optionalen Audit-Trail-Lesegerät ausgestattet werden, das die letzten 200 Öffnungen des Safes anzeigen oder ausdrucken kann. Dies bietet zusätzliche Sicherheit im Hotel- und Bürobereich. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet. BELEUCHTUNG - Ausgestattet mit einer hellen LED-Innenbeleuchtung, damit der Inhalt selbst in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. BESONDERHEITEN - Die Innenbreite macht es ideal für die Aufbewahrung von Breitbild-Laptops. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Boden- oder Wandmontage (Lieferung mit Schrauben, die für Ziegelwände oder Betonböden geeignet sind). OPTIONAL - Interne USB- und Steckerladefunktion. Rufen Sie an, um weitere Informationen zu erhalten. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Batterien mitgeliefert:
Nein
Innenlicht:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Typ der Batterien:
4 x AA
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Innen Abmessung (mm):
195 x 515 x 345
Äußere Abmessung (mm):
200 x 520 x 405
Farbe:
Graphitgrau
Produktname:
Dione
Produkt-Serie:
SS0300-Serie
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Montage an:
Boden & Wand
Batterien erforderlich:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.