Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Phoenix Dione SS0301E Hotelsafe mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0301E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0301E
EAN/GTIN:
     5032548003699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Hotelsafe
DER PHOENIX DIONE SS0301E ist ideal für Hotel-, Wohn- oder Geschäftszwecke, zur Aufbewahrung von Tablets, Bargeld und Wertsachen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachenaufbewahrung. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen, benutzerfreundlichen elektronischen Schloss mit hochsicherem Anti-Sabotage- oder Bounce-Solenoid-Schließsystem. Für zusätzlichen Seelenfrieden sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung und einer Mastercode-Einrichtung ausgestattet. BELEUCHTUNG - Ausgestattet mit einer hellen LED-Innenbeleuchtung, damit der Inhalt selbst in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. BESONDERHEITEN - Durch die Innenbreite ideal für die Aufbewahrung von Tablets. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Boden- oder Wandmontage (Lieferung mit Schrauben, die für Ziegelwände oder Betonböden geeignet sind). OPTIONAL - Interne USB- und Steckerladefunktion. Rufen Sie an, um weitere Informationen zu erhalten. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Dione
Höhenverstellbar:
NEIN
Innenlicht:
Ja
Farbe:
Graphitgrau
Äußere Abmessung (mm):
250 x 350 x 250
Innen Abmessung (mm):
245 x 245 x 190
Produkt-Serie:
SS0300-Serie
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Montage an:
Boden & Wand
Anz. Regale:
1
Typ der Batterien:
4 x AA
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Batterien erforderlich:
Ja
Batterien mitgeliefert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.