Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Commander FS1912K Feuerschutztresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Commander FS1912K Feuerschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander FS1912K Feuerschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander FS1912K Feuerschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander FS1912K Feuerschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander FS1912K Feuerschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander FS1912K Feuerschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander FS1912K Feuerschutztresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1912K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1912K
EAN/GTIN:
     5032548006072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE COMMANDER FS1912K bietet unübertroffenen Schutz für Dokumente, digitale Medien, Daten (mit optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI03) und Bargeld. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017-120 Papierstandard, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC DIP120 – 60DM Fire Test Standard, bietet bis zu 60 Minuten Brandschutz für DVDs, Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 3 höhenverstellbaren Regalen oder Hängerigistraturrahmen für Hängemappen. Optionale ausziehbare Regale und Schubladen erhältlich. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Produkt-Serie:
FS1910-Serie
Innen Abmessung (mm):
1505 x 510 x 440
Batterien erforderlich:
Nein
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Anz. Regale:
3
Äußere Abmessung (mm):
1685 x 690 x 650
Farbe:
Weiß
Höhenverstellbar:
Ja
Feuerschutz (Papier):
120 Minuten
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Sturzgetestet:
Ja
Produktname:
Fire Commander
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.356,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,40*
€ 1.760,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,83*
€ 1.730,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,41*
€ 1.670,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,58*
€ 1.635,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,39*
€ 1.614,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1911K
ab € 930,16*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1914K
ab € 1.823,27*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1913K
ab € 2.486,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.