Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS1913K Safe Bodensicher 332 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS1913K Safe Bodensicher 332 l Weiß
Phoenix Safe Co. FS1913K Safe Bodensicher 332 l Weiß
Phoenix Safe Co. FS1913K Safe Bodensicher 332 l Weiß
Phoenix Safe Co. FS1913K Safe Bodensicher 332 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325739
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1913K
EAN/GTIN:
     5032548006102
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
332 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
2 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1160 mm
Innenmaße (B x T x H)
770 x 440 x 980 mm
Gewicht
358000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.481,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.733,36*
€ 3.252,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.670,37*
€ 3.177,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.657,30*
€ 3.162,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.563,78*
€ 3.050,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.553,11*
€ 3.038,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,34*
€ 2.998,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.481,90*
€ 2.953,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1911K
ab € 935,88*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1912K
ab € 1.348,71*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1914K
ab € 1.817,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.