Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI 60W Notebook Netzteil - EU-Version inkl. 5V/1A USB Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI 60W Notebook Netzteil - EU-Version inkl. 5V/1A USB Port
BTI 60W Notebook Netzteil - EU-Version inkl. 5V/1A USB Port
Artikel-Nr.:
     CLKF3-Q5N-00002-BTI
Herst.-Nr.:
     Q5N-00002-BTI
EAN/GTIN:
     5056006157885
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingeneure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus.

Verbindungsstecker: Proprietary Surface Connector, 20 mm

Stromkabel: EU

Garantie: 24 Monate

Hardware Kompatibilität: Surface Book, Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Laptop Go, Surface Go, Surface Go 2, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro 7 Plus, Surface Pro LTE, Surface Pro 8, Surface Pro X

OEM#: Q5N-00002

Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder.

Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Netzteil Surface Book, Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Laptop Go, Surface Go, Surface Go 2, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro 7 Plus, Surface Pro LTE, Surface Pro 8, Surface Pro X
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.