|  |
 |
| Artikel-Nr.: CLKF3-PS-HP-NX7400 Herst.-Nr.: PS-HP-NX7400 EAN/GTIN: 5055146558255 |
| |
|
|  |  |
 | Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingeneure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus. Verbindungsstecker: 7.4 x 5.0 mm Stromkabel: EU/UK Garantie: 24 Monate Hardware Kompatibilität: EliteBook 2530P / 2540P / 2560P / 2730P / 2740P / 2760P / 6930P / 8440P / 8460P / 8460W / 8470P / 8470W / 8560P / 8560W / 8570P / 8570W / 8760W, ProBook 4310S / 4330S / 4331S / 440 G1 / 4430S / 4431S / 4510S / 4515S / 4530S / 455 G1 / 470 G1 / 4710S / 4720S / 4730S / 4740S / 5310M / 6360B / 640 G1 / 645 G1 / 6465B / 6470B / 6475B / 655 G1 / 6550B / 6555B / 6560B / 6570B, TouchSmart TM2 und viele andere... OEM#: 384019-001, 391174-001, 519330-003, 613153-001, A00313, HSTNN-UB4N, 384019-002, 463955-001, 594294-001, 619752-001, AC0657450E, L4R65AA, 384021-001, 519329-002, 608428-002, 620656-001, ED495AA, LAP0409, 391173-001, 519329-003, 609940-001, 693712-001, ED495UT, NW199AA Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder. Weitere Informationen:  |  | Anschlussart: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |