Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI 3-Zellen Li-Ion 56Wh Notebook Akku


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BTI 3-Zellen Li-Ion 56Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 56Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 56Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 56Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 56Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 56Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 56Wh Notebook Akku
Artikel-Nr.:
     128-CD66640
Herst.-Nr.:
     L77991-005-BTI
EAN/GTIN:
     5059902006257
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingenieure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus.

Typ: Li-Ion

Spannung: 11,55 V

Reichweite: 4850 mAh

Zellen: 3

Garantie: 18 months advanced replacement

Hardware Kompatibilität: HP ZBook Firefly 15 G8, EliteBook 850 G7 / 850 G8 / 855 G7

OEM#: 28Y92UC, L77991-005, HSTNN-DB90, L77622-2C1, L77622-2C2, CC03XL - Please note: HP offers two batteries named CC03XL with different form factors. Hence, please use additional OEM P/Ns to verify compatibility or call your account manager.

Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
11.55 V
Kapazität:
4850 mAh
Anzahl der Zellen:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 93,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,34*
€ 130,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,79*
€ 111,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,10*
€ 109,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,59*
€ 103,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,73*
€ 98,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,49*
€ 86,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 72,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.