|  |
 |
| Artikel-Nr.: CLKF3-L74881-001-BTI-EU Herst.-Nr.: L74881-001-BTI-EU EAN/GTIN: 5059902030757 |
| |
|
|  |  |
 | Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingeneure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus. Verbindungsstecker: rectangular / 4.5 x 3.0 mm Stromkabel: EU Garantie: 24 Monate Hardware Kompatibilität: HP ZBook 15 G5 / G6, 17 G5 / G6, ZBook Fury 15 G7 / G8, 17 G7 / G8, ZBook Studio 15 G7 / G8, ZBook Studio 16 G9 / G10, ZBook Create G7, ZBook Firefly 16 G9, und viele mehr... OEM#: L74881-001, L00895-003 Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder. Weitere Informationen:  |  | Anschlussart: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp |
|  |  |
| |