Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI 65W Notebook Netzteil - EU/UK Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI 65W Notebook Netzteil - EU/UK Version
BTI 65W Notebook Netzteil - EU/UK Version
Artikel-Nr.:
     CLKF3-AC-1965138
Herst.-Nr.:
     AC-1965138
EAN/GTIN:
     5056006130253
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingeneure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus.

Verbindungsstecker: 4.5 x 3.0 mm

Stromkabel: EU / UK

Garantie: 24 Monate

Hardware Kompatibilität: Alle Dell Inspiron-, Latitude-, Vostro-, XPS-Notebooks und Optiplex Micro-Desktops, die einen 4,5 x 3,0 mm-Anschluss und bis zu 65 W verwenden.

OEM#: 043NY4, 0KXTTW, 0MGJN9, 332-0971, 396DY, 3RG0T, 43NY4, 450-AENV, 492-BBME, 492-BBSC, 5NW44, 74VT4, D0KFY, DA65NM111-00, G6J41, KXTTW, LA45NM121, LA45NM140, LAP9160, MGJN9, PA-1450-66D1, RFRWK, RWHHR

Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder.

Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.