|  |
 |
| Artikel-Nr.: CLKF3-AC-16120PAN-EU Herst.-Nr.: AC-16120PAN-EU EAN/GTIN: 886734894630 |
| |
|
|  |  |
 | Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingeneure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus. Verbindungsstecker: 5.5 x 2.5 mm Stromkabel: EU Garantie: 24 Monate Hardware Kompatibilität: HP EliteBook 820 G2, 840 G3, 850 G3, Folio 1020 G1, 1040 G1, Revolve 810 G2, und viele mehr... OEM#: CF-AA5713AG, CF-AA5713A2G, CF-AA5713 Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder. Weitere Informationen:  |  | Anschlussart: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, notebookakku für panasonic |
|  |  |
| |