|  |
 |
| Artikel-Nr.: CLKF3-65WUSB-UNI-BTI-EU Herst.-Nr.: 65WUSB-UNI-BTI-EU EAN/GTIN: 5059902046451 |
| |
|
|  |  |
 | Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingeneure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus. Verbindungsstecker: USB-C + 15 tips: Acer: 3.0*1.0mm, 5.5*1.7mm | Asus: 4.0*1.35mm | Dell: 4.5*3.0mm, 7.4*5.0mm | HP: 4.5*3.0mm, 4.8*1,7mm, 7.4*5.0mm | Lenovo: Slim Tip, 4.7*1.7mm, 7.9*5.5mm | Medion: 3.5*1.35mm | Samsung: 5.5*3.0mm | Sony: 6.5*4.4mm | Universal: USB-C, 5.5*2.5 mm Stromkabel: EU Garantie: 24 Monate Hardware Kompatibilität: Alle Geräte mit USB-C oder einem der genannten Stromanschlüsse, die bis zu 65W benötigen OEM#: DA-65G19 Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder. Weitere Informationen:  |  | Anschlussart: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, netzteil notebook |
|  |  |
| |