Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku
BTI 6-Zellen Li-Ion 90Wh Notebook Akku
Artikel-Nr.:
     CLKF3-02DL028-BTI
Herst.-Nr.:
     02DL028-BTI
EAN/GTIN:
     5059902032812
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingenieure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus.

Typ: Li-Ion

Spannung: 11,25 V

Reichweite: 8000 mAh

Zellen: 6

Garantie: 18 months advanced replacement

Hardware Kompatibilität: Lenovo Thinkpad P53

OEM#: 02DL028, L18CP90, SB10T93144, 02DL029, L18M6P90, 5B10W13901, SB10K97664, 5B10W13902, SB10T83145

Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
11.25 V
Kapazität:
8000 mAh
Anzahl der Zellen:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.