Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suma San conc D10.1-conc Divermite, Hochkonzentrierter Universalreiniger


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CKXCL-7521276
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7521276
EAN/GTIN:
     7615400140039
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Suma Multi-conc D2 conc ist ein hochkonzentriertes Produkt für die Reinigung aller Oberflächen einschließlich Fußböden, Wänden, Türen, Decken und allgemeinen Geräten in lebensmittelproduzierenden und -verarbeitenden Unternehmen. Suma Multi-conc D2 conc basiert auf einer Kombination von anionischen sowie nichtionischen Tensiden und Alkalität, die ein schnelles Entfernen von Fett und angetrockneten Speiseresten ermöglicht. Für alle Wasserhärten geeignet. Die Dosierung von Suma Star-plus D1 plus erfolgt über das Divermite® System. 4 x 1.5 L Beutel für Divermite.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H314 | H302 | H335 | H410 | H290

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Beutel (ab € 78,39667* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 313,45*
€ 373,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 306,81*
€ 365,10
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 303,71*
€ 361,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 289,81*
€ 344,87
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 286,84*
€ 341,34
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 283,89*
€ 337,83
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 268,49*
€ 319,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 235,19*
€ 279,88
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.